咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 可更换桥架,用于 M03Speed
商品编号
238372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238372 38
238372 50
238372 62
238372 82
238372 100
238372 128
238372 166
主轴范围直径
刀片座
最小直径 Dmin
最高转速
粗调行程 S
精密镗头
轨迹圆直径 D2 正向加工
高度 H
38mm - 51mm
238374 38-50
38
31000min-1
6.5mm
238370 38
直径 3.2mm
17.5mm
50mm - 63mm
238374 38-50
50
24000min-1
6.5mm
238370 38
直径 3.5mm
17.5mm
62mm - 83mm
238374 62-82
62
18500min-1
10mm
238370 62
55mm
23mm
82mm - 103mm
238374 62-82
82
15000min-1
10.5mm
238370 62
71mm
23mm
100mm - 130mm
238374 100-166
100
11500min-1
15mm
238370 100
85mm
26mm
128mm - 169mm
238374 100-166
128
10000min-1
20mm
238370 100
109mm
26mm
166mm - 206mm
238374 100-166
166
8000min-1
20.5mm
238370 100
166mm
26mm
销售价 数量
 
8490.23
8730.06
9077.84
9101.81
10001.20
11464.21
13203.03

商品详情

商品名称:KOMET® 可更换桥架,用于 M03Speed
商品编号:238372 38


属性
主轴范围直径
38mm - 51mm
刀片座
238374 38-50
最小直径 Dmin
38
最高转速
31000min-1
粗调行程 S
6.5mm
精密镗头
238370 38
轨迹圆直径 D2 正向加工
直径 3.2mm
高度 H
17.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加