咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 钻杆
商品编号
236652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236652 20
236652 26
236652 33
236652 40
236652 46
236652 55
236652 65
236652 72
ABS® 柄直径 Ds
主体直径 d1
公称直径 D
总长度 L
有效长度 L1
适用于钻头
50mm
19mm
20
185mm
150mm
20mm - 25mm
50mm
25mm
26
210mm
175mm
26mm - 32mm
50mm
32mm
33
255mm
215mm
33mm - 39.2mm
63mm
38.5mm
40
310mm
260mm
40mm - 45mm
80mm
44.5mm
46
375mm
310mm
46mm - 54mm
80mm
53.5mm
55
435mm
370mm
55mm - 64mm
80mm
63.5mm
65
500mm
420mm
65mm - 71mm
100mm
70.5mm
72
540mm
460mm
72mm - 81mm
销售价 数量
 
6130.97
6130.97
6130.97
8402.79
8402.79
11369.69
12007.08
12760.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 钻杆
商品编号:236652 20
应用

适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。
提示

其他规格尺寸和备件承索。
技术说明

  • 过程可靠,最大 6×D。

  • 刀身与钻头之间采用刚性连接。

  • ABS 刀柄类型。

技术参数
内冷式
转位刀片钻头最大钻深
6×D
刀柄
ABS
属性
ABS® 柄直径 Ds
50mm
主体直径 d1
19mm
公称直径 D
20
总长度 L
185mm
有效长度 L1
150mm
适用于钻头
20mm - 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加