咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 120404
商品编号
250102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250102 CA115P
250102 CA125P
250102 CCX
250102 PR115S
250102 PV720
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
驱动轮廓
CNMG 120404
P
HM
适用
适用
180m/min - 400m/min
4.25mm
0.25mm
0.2mm - 2.5mm
PQ
4
适用
适用
CA115P
精加工
0.4mm
0.13mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120404
P
HM
轻微中断
适用
150m/min - 320m/min
4.25mm
0.25mm
0.2mm - 2.5mm
适用
适用
PQ
4
CA125P
精加工
0.4mm
0.13mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
精加工
CNMG 120404
P
连续
210m/min - 450m/min
0.2mm - 1.5mm
适用
PP
4
CCX
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.35mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120404
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
4.25mm
0.25mm
0.2mm - 1mm
MQ
4
PR115S
精加工
0.4mm
0.04mm/rev - 0.2mm/rev
CNMG 120404
P
硬质合金
连续
110m/min - 520m/min
4.25mm
0.25mm
0.2mm - 2.5mm
适用
PQ
4
PV720
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
251.69
251.69
151.10
244.16
151.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:CNMG 120404
商品编号:250102
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加