咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 90° 刀片座,用于 M03Speed 正向
商品编号
238355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238355 24,8
238355 29
ISO 代码,转位刀片
悬伸长度 L1
精密镗头
转位刀片螺栓套件
适用于 M03 规格尺寸
TOHX 06T1..
50mm
238370 24,8
239653 6IP1
24.8
TOHX 06T1..
50mm
238370 29
239653 6IP1
29
销售价 数量
 
2022.52
2022.52
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KOMET® 90° 刀片座,用于 M03Speed 正向
商品编号:238355 29


属性
ISO 代码,转位刀片
TOHX 06T1..
悬伸长度 L1
50mm
精密镗头
238370 29
转位刀片螺栓套件
239653 6IP1
适用于 M03 规格尺寸
29
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加