咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 圆柱柄
商品编号
236601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236601 14
236601 14,5
236601 15
236601 15,5
236601 16
236601 16,5
236601 17
236601 17,5
236601 18
236601 18,5
236601 19
236601 19,5
236601 20
236601 20,5
236601 21
236601 21,5
236601 22
236601 22,5
236601 23
236601 23,5
236601 24
236601 24,5
236601 25
236601 25,5
236601 26
236601 26,5
236601 27
236601 27,5
236601 28
236601 28,5
236601 29
236601 29,5
236601 30
236601 30,5
236601 31
236601 31,5
236601 32
236601 32,5
236601 33
236601 33,2
236601 33,5
236601 34
236601 34,5
236601 35
236601 35,5
236601 36
236601 36,5
236601 37
236601 37,5
236601 38
236601 38,5
236601 39
236601 39,2
236601 39,5
236601 40
236601 40,5
236601 41
236601 41,5
236601 42
236601 42,5
236601 43
236601 43,5
236601 44
236601 44,5
236601 45
236601 45,5
236601 46
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 040204 10-...
14
1
69mm
56mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
14.5
1
74mm
60mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
15
1
74mm
60mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 040204 10-...
15.5
1
80mm
64mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 040204 10-...
16
1
80mm
64mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 5IP1 (0.38 Nm)
SOGX 050204 12-...
16.5
1
85mm
68mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
17
1
85mm
68mm
20mm
50mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 050204 12-...
17.5
1
89mm
72mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 050204 12-...
18
1
89mm
72mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
SOGX 060206 18-...
18.5
1
94mm
76mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
19
1
94mm
76mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
3/4inch
SOGX 060206 18-...
19.5
1
98mm
80mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 060206 18-...
20
1
98mm
80mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
20.5
1
103mm
84mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
21
1
103mm
84mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
21.5
1
107mm
88mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 07T208 20-...
22
1
107mm
88mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
22.5
1
112mm
92mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
SOGX 07T208 20-...
23
1
112mm
92mm
25mm
56mm
HB330
KUB Pentron®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
29/32inch
SOGX 080308 24-...
23.5
1
116mm
96mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
24
1
116mm
96mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
24.5
1
121mm
100mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
25
1
121mm
100mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 080308 24-...
25.5
1
125mm
104mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080308 24-...
26
1
125mm
104mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP1 (1.3 Nm)
SOGX 09T308 28-...
26.5
1
130mm
108mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
27
1
130mm
108mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/16inch
SOGX 09T308 28-...
27.5
1
134mm
112mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
28
1
134mm
112mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
28.5
1
139mm
116mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
1 1/8inch
SOGX 09T308 28-...
29
1
139mm
116mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
29.5
1
143mm
120mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 09T308 28-...
30
1
143mm
120mm
32mm
60mm
HB330
KUB Pentron®
239652 8IP6 (2.2 Nm)
SOGX 100408 32-...
30.5
1
148mm
124mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
31
1
148mm
124mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408 32-...
31.5
1
152mm
128mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
32
1
152mm
128mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 100408 32-...
32.5
1
157mm
132mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 100408 32-...
33
1
157mm
132mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.2
1
161mm
136mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
33.5
1
161mm
136mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
34
1
161mm
136mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
34.5
1
166mm
140mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
35
1
166mm
140mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110408 38-...
35.5
1
170mm
144mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
36
1
170mm
144mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 110408 38-...
36.5
1
175mm
36.5mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110408 38-...
37
1
175mm
148mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 15IP1 (2.8 Nm)
SOGX 120408 42-...
37.5
1
179mm
152mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
38
1
179mm
152mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 120408 42-...
38.5
1
184mm
156mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39
1
184mm
156mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39.2
1
188mm
160mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
39.5
1
188mm
160mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
40
1
188mm
160mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
40.5
1
193mm
164mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 120408 42-...
41
1
193mm
164mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
41.5
1
197mm
166mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 120408 42-...
42
1
197mm
166mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130508 46-...
42.5
1
202mm
172mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
43
1
202mm
172mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
43.5
1
206mm
206mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
44
1
206mm
176mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
44.5
1
211mm
180mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 3/4inch
SOGX 130508 46-...
45
1
211mm
180mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
45.5
1
215mm
184mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130508 46-...
46
1
215mm
184mm
40mm
68mm
HB330
KUB Pentron®
239652 20IP (6.3 Nm)
1 13/16inch
销售价 数量
 
6073.12
6073.12
6073.12
6073.12
6073.12
6073.12
6246.89
6246.89
6246.89
6246.89
6420.78
6420.78
6420.78
6675.83
6675.83
6675.83
6675.83
6675.83
6675.83
6919.21
6919.21
6919.21
6919.21
6919.21
6919.21
7823.19
7823.19
7823.19
7823.19
7823.19
7823.19
7823.19
7823.19
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
8263.64
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8495.48
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
8762.03
9539.96
9422.55
9422.55
9422.55
9422.55
9422.55
9422.55
9422.55
9422.55

商品详情

商品名称:KOMET KUB Pentron® 可转位刀片实心钻头 圆柱柄
商品编号:236601 17
提示

规格 2×D 和 3×D,带 ABS® 柄以及按要求提供英制尺寸。
可根据要求提供带 PSC 柄的版本。
技术说明

  • 凭借理想的基体强度和特殊的表面处理,保证最高性能和使用寿命。
  • 最严苛的钻孔条件下达到最出色的尺寸精度。
  • 内外可转位刀片相同,降低库存成本。

钻孔公差:直径 D − 0.1 / + 0.3
供货范围

配套提供转位刀片夹紧螺钉(不提供转位刀片)。
应用

  • 能够胜任极端的加工环境。

配套使用转位刀片,编号 236605 − 236609。
技术参数
顶角
180degrees
内冷式
刀柄
ISO 9766
转位刀片钻头最大钻深
4×D
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 050204 12-...
公称直径 D
17
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
85mm
有效长度 L1
68mm
柄直径 Ds
20mm
柄长 Ls
50mm
类型
HB330
系列
KUB Pentron®
转位刀片螺栓套件
239652 6IP1 (0.6 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加