咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TNMG 160404
商品编号
251582
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251582 CA115P
251582 CA125P
251582 CA315
251582 PDL010
251582 PR115S
251582 PV720
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
驱动轮廓
TNMG 160404
P
HM
连续
180m/min - 400m/min
4mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA115P
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
TNMG 160404
P
HM
轻微中断
150m/min - 320m/min
4mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA125P
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用m/min
适用m/min
TNMG 160404
适用
K
HM
轻微中断
150m/min - 350m/min
0.5mm - 3.6mm
MS
6
适用
CA315
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用
TNMG 160404
适用
N
HM
轻微中断
200m/min - 600m/min
1mm - 3.5mm
AH
6
适用
PDL010
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
TNMG 160404
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
4mm
0.25mm
0.5mm - 2mm
MU
6
PR115S
粗加工精加工
0.4mm
0.09mm/rev - 0.3mm/rev
轻微中断
粗加工精加工
TNMG 160404
P
HM
连续
110m/min - 490m/min
4mm
0.25mm
1mm - 4.5mm
适用
PG
6
PV720
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
218.48
218.48
235.39
439.14
213.11
133.11

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:TNMG 160404
商品编号:251582
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加