咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力StahlwilleStahlwille扭力扳手 无插套工具
商品编号
657215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 20L
  • 40L
  • 50
  • 100
  • 130
  • 200
  • 300
  • 400
  • 650
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657215 20L
657215 40L
657215 50
657215 100
657215 130
657215 200
657215 300
657215 400
657215 650
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入式工具
0.5Nm
触发的
179mm
±4%
17.5mm
4Nm - 20Nm
右向和左向拧紧
模拟
20Nm
191.5mm
174mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
315g
插入式工具
1Nm
触发的
222mm
±4%
17.5mm
8Nm - 40Nm
右向和左向拧紧
模拟
40Nm
235.5mm
218mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
395g
插入工具
2Nm
触发的
315mm
±4%
17.5mm
6Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
模拟
50Nm
305.5mm
288mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
780g
插入工具
2.5Nm
触发的
370mm
±4%
17.5mm
15lbfft - 72.5lbfft 20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
模拟
100Nm
360.5mm
343mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
940g
插入工具
2.5Nm
触发的
410mm
±4%
25mm
20lbfft - 95lbfft 25Nm - 130Nm
右向和左向拧紧
模拟
130Nm
415mm
390mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1080g
插入工具
5Nm
触发的
455mm
±4%
25mm
30lbfft - 145lbfft 40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
模拟
200Nm
460mm
435mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1210g
插入工具
10Nm
触发的
520mm
±4%
25mm
60lbfft - 220lbfft
右向和左向拧紧
模拟
300Nm
500mm
475mm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1400g
插入工具
10Nm
触发的
590mm
±4%
25mm
60lbfft - 300lbfft 80Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
模拟
400Nm
595mm
570mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1620g
插入工具
20Nm
触发的
875mm
±4%
25mm
100lbfft - 480lbfft 130Nm - 650Nm
右向和左向拧紧
模拟
650Nm
880mm
855mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 730 Quick
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
3190g
销售价 数量
 
3977.81
4867.63
3899.78
4135.33
4292.38
4711.14
5208.43
6857.33
10168.21

商品详情

商品名称:达威力StahlwilleStahlwille扭力扳手 无插套工具
商品编号:657215 300
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
应用

由于扭力预置能够很快进行改变,是用于修理和小批量生产的理想选择。
技术说明

坚固,紧凑,单臂扭力扳手,可通过刻度盘进行预调节并且能够自动释放。通过数万次的使用后,精确度仍然保持不变,因为所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力。外壳和握柄由坚固的长方形管制成,握柄套有防滑橡胶,刻度盘可调节。通过换插扳手头可逆时针旋拧。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具,编号 657582 − 657950。
功能

达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。
通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。
属性
刀具,可以更换
插入工具
分度值:1 刻度 =
10Nm
反馈
触发的
总长度 L
520mm
扭力测量精度
±4%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
25mm
扭矩范围
60lbfft - 220lbfft
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
300Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
500mm
杆长,无插套工具 [l1]
475mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
14×18mm
系列
MANOSKOP® 730 Quick
触发信号装置
声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
1400g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加