咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,1/4;3/8 英寸四方头 48 件套
商品编号
630006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,1/4;3/8 英寸四方头 48 件套
商品编号:630006
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于带螺纹 M2 – M14 的外六角螺栓/螺母。
适用于火花塞 16 mm。
适用于带螺纹 M1.6 − M5 的一字头螺栓。
适用于带螺纹 M2 − M6 的十字头螺栓。
适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 8 件,编号 631000,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9
3/8 英寸的 6 角套筒扳手批头: 12 件,编号 637200,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22
3/8 英寸的火花塞批头: 1 件,编号 637310,规格尺寸 16
批头,用于十字 C 6.3: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25;3/25
米字批头 C 6.3: 1 件,编号 675320,规格尺寸 2/25
一字批头 C 6.3: 6 件,编号 675250,规格尺寸 3;3.5;4;5.5;6.5;8
内六角批头 C 6.3: 5 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
起子头转接头: 2 件,类似于编号 676800,规格尺寸 4/4;8/4
3/8 英寸的连接件: 1 件,编号 649505,规格尺寸 3
3/8 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 635700,规格尺寸 165
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
1/4 英寸的加长杆: 1 件,编号 632400,规格尺寸 150
3/8 英寸的加长杆: 2 件,编号 63 5400,规格尺寸 75;240 mm
1/4 英寸的万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
3/8 英寸的万向接头: 1 件,编号 636200,规格尺寸 3/8
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
3/8 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 635000,规格尺寸 3/8
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
高度
57mm
宽度
230mm
长度
413mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加