咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080416
商品编号
252118
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
252118 CA115P
252118 CA125P
252118 CA510
252118 CA510(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
WNMG 080416
P
M
HM
连续
180m/min - 400m/min
2.75mm
1.05mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA115P
精加工
1.6mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
WNMG 080416
P
M
HM
轻微中断
150m/min - 320m/min
2.75mm
1.05mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA125P
精加工
1.6mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
WNMG 080416
HM
连续
80m/min - 450m/min
2.75mm
1.05mm
1mm - 3.8mm
PS
6
适用
CA510
粗加工 - 精加工
1.6mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
180.47
180.47
0.00
0.00

商品详情

商品名称:WNMG 080416
商品编号:252118 CA510(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加