咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080404
商品编号
252112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
252112 CA115P
252112 CA125P
252112 CA315
252112 PDL010
252112 PR115S
252112 PV720
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削参数(不规则)
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
驱动轮廓
WN.G 080404
P
M
HM
连续
180m/min - 400m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA115P
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
WN.G 080404
P
M
HM
轻微中断
150m/min - 320m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
6
CA125P
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
WNMG 080404
适用
K
M
轻微中断
适用
适用
150m/min - 350m/min
0.5mm - 4mm
KG
6
适用
适用
CA315
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用
轻微中断
精加工
WNMG 080404
适用
N
G
轻微中断
适用
适用
200m/min - 600m/min
1mm - 3.5mm
AH
6
适用
适用
PDL010
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用
轻微中断
适用m/min
适用m/min
适用m/min
精加工
WNMG 080404
S
M
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 2mm
MU
6
PR115S
粗加工精加工
0.4mm
0.09mm/rev - 0.3mm/rev
WNMG 080404
P
HM
连续
110m/min - 490m/min
2.75mm
0.25mm
1mm - 3.8mm
适用
PG
6
PV720
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.6mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
260.96
260.96
281.06
543.07
253.76
158.65

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:WNMG 080404
商品编号:252112
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加