咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VNMG 160412
商品编号
251826
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251826 CA6525
251826 CA6525(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
适用m/min
适用m/min
VNMG 160412
适用
HM
轻微断续切削
60m/min - 220m/min
2.5mm
0.8mm
0.75mm - 2.5mm
MS
4
适用
CA6525
粗加工 - 精加工
1.2mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:VNMG 160412
商品编号:251826 CA6525(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加