咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VNMG 160408
商品编号
251824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251824 CA315
251824 CA6525
251824 CA6525(套装10件/套)
251824 PR115S
251824 SW05
251824 SW05(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(不规则)
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
VNMG 160408
适用
K
轻微中断
适用
适用
150m/min - 350m/min
0.5mm - 3.6mm
KG
4
适用
适用
CA315
精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.45mm/rev
适用
轻微中断
精加工
VNMG 160408
适用
HM
轻微断续切削
60m/min - 220m/min
2.5mm
0.55mm
0.75mm - 2.5mm
MS
4
适用
CA6525
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
VNMG 160408
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
2.5mm
0.55mm
0.5mm - 2mm
MU
4
PR115S
粗加工精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
VNMG 160408
适用m/min
钛合金
HM
连续
50m/min - 140m/min
2.5mm
0.55mm
0.5mm - 3mm
MU
4
适用
SW05
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.35mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
272.26
0.00
0.00

商品详情

商品名称:VNMG 160408
商品编号:251824 SW05(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(不规则)
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加