咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 石纹复合台面
商品编号
A92368
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
台面长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92368 1500
A92368 1800
A92368 2000
台面厚度
台面深度
最大承重量
高度
30mm
750mm
500kg
800mm
30mm
750mm
500kg
800mm
30mm
750mm
500kg
800mm
销售价 数量
 
2486.54
2917.38
3143.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台 石纹复合台面
商品编号:A92368 1500
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

低载重工作台,30mm厚高分子台面。工作台整体承重500KG。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加