咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 09T301
商品编号
260095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
类型
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
260095 PR1725
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
钻削应用
CCGT 09T301
M
G
P
轻微中断
60m/min - 200m/min
50m/min - 150m/min
0.2mm - 1.5mm
MFP-SKS
2
PR1725
粗加工 - 精加工
0.1mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
轻微中断
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:CCGT 09T301
商品编号:260095


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加