咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille3/8 英寸套筒扳手套装
商品编号
953748
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953748 37
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
500mm
20
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille3/8 英寸套筒扳手套装
商品编号:953748 37
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953748: 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸 12 角批头,编号 637000,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸的 6 角螺丝起子批头,编号 637600 规格尺寸 4;5;6;7;8;10: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸的套筒扳手批头,编号 637450 规格尺寸 E5;E6;E7;E8;E10;E12;E14: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸的螺丝起子批头,编号 637560 规格尺寸 TX9;TX10;TX15;TS20;TX 25;TX27;TX30;TX40: 各 1 件
STAHLWILLE 双向棘轮扳手,3/8 英寸,编号 635000: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,编号 635400,规格尺寸 75;240: 各 1 件
STAHLWILLE T 形手柄,编号 635700,规格尺寸 165: 1 件
STAHLWILLE 万向接头,编号 636200,规格尺寸 3/8: 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
方形驱动插口
3/8inch
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加