咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插套转接头,用于配套扭力扳手
商品编号
219986
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
219986 8X3
219986 10X4
219986 13X4
219986 16X5
219986 21X5
推荐的拧紧扭矩
相匹配的扭矩扳手,编号 656055
适合于切割头直径 D
5Nm
25
10mm
10Nm
25
12mm
15Nm
25
16mm
25Nm
60
20mm
35Nm
120
25mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:插套转接头,用于配套扭力扳手
商品编号:219986 8X3


属性
推荐的拧紧扭矩
5Nm
相匹配的扭矩扳手,编号 656055
25
适合于切割头直径 D
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加