咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防水型安全木制踏板,1× 斜坡宽侧 2 面均呈斜坡形
商品编号
964865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964865 150
964865 200
木格板 长度
重量
150cm
22.5kg
200cm
30.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防水型安全木制踏板,1× 斜坡宽侧 2 面均呈斜坡形
商品编号:964865 200
技术说明

安全木制踏板由结实的带防滑筋的榉木条制成。连接 3 mm 厚不锈钢丝索制成的长条。封合和黄铜制盖板。NBR 制弹性橡胶支脚防止木制踏板打滑,并保证在木制踏板上行走舒适。通过防水处理,尤其适合用于油和冷却润滑剂环境。
高度:大约 35 mm
重量:大约 13 kg/m2
标准:防滑性 (R11) 与位移幅度 (V10) 经 IFA(德国法定事故防范职业安全研究所)认证。
斜坡形:
沿踏板宽度方向上的附加斜边。
斜边:

沿踏板长度方向上的附加斜边,呈 45° 角。
属性
木格板 长度
200cm
重量
30.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加