咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工作转椅,织物衬垫, 带滚轮,矮款
商品编号
972650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972650 ESD
座椅深度调整范围
椅面宽度
椅面深度
靠背 高度
靠背调整范围
颜色 椅面材料
40mm
470mm
450mm
600mm
60mm
无烟煤色
销售价 数量
 
12701.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 工作转椅,织物衬垫, 带滚轮,矮款
商品编号:972650 ESD
技术说明
Advertisement
  • 符合人体工程学的功能设计。
  • 腰部支撑。
  • 同步技术。
  • 高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。
  • 五臂状铝合金支脚。

标准

导电符合 DIN 61340-5-1 标准要求。
应用

用于可靠且受控地利用 ESD 敏感的部件和设备工作。可防止不受控的放电造成电子部件损坏。
技术说明

符合人体工程学的办公转椅,带同步机械机构。坐垫和靠背由 ESD 导电特殊材料制成。从而防止产生静电。5 臂导电铝制交叉底座。通过使用 5 个 ESD 滚轮/底脚滑垫确保高安全性。
高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。
技术参数
防静电
EGB/ESD
高度调整范围
480mm - 630mm
椅子承重
120kg
属性
座椅深度调整范围
40mm
椅面宽度
470mm
椅面深度
450mm
靠背 高度
600mm
靠背调整范围
60mm
颜色 椅面材料
无烟煤色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加