咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 周转盒,PP 材质,单个
商品编号
972330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972330 ECB2
972330 ECB3Z
972330 ECB4
972330 ECB5
972330 ECB6
宽度
宽度,内部
深度
深度,内部
高度
300mm
280mm
500mm
425mm
200mm
200mm
182mm
350mm
280mm
145mm
145mm
127mm
235mm
180mm
125mm
100mm
87mm
175mm
129mm
75mm
100mm
87mm
95mm
60mm
50mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:ESD 周转盒,PP 材质,单个
商品编号:972330 ECB6
适用于

容器导轨,编号 972121(但不适用于规格尺寸 ECB3Z 和 ECB2)。
技术说明

导电塑料制成的高品质可堆叠存储容器。耐抗大多数酸液和机油。耐温范围为 –20 °C 至 80 °C
颜色:黑色。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
100mm
宽度,内部
87mm
深度
95mm
深度,内部
60mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加