咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正啮合坡道元件
商品编号
972587
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972587 BLACK
972587 YELLOW
厚度
宽度
长度
颜色
10.5mm
10cm
60.8cm
黑色
10.5mm
10cm
60.8cm
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:正啮合坡道元件
商品编号:972587 YELLOW
技术说明

不具有静电释放功能,用于限制 EPA。PVC 板材,表面光滑。
颜色:黄色,黑色。
属性
厚度
10.5mm
宽度
10cm
长度
60.8cm
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加