咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号
236780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236780 10-010
236780 18-010
236780 24-010
236780 34-010
236780 42-010
236780 50-010
236780 58-010
ISO 代码,转位刀片
名称
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
WOEX 030204
10-010
0.08mm/rev
WOEX 040304
18-010
0.13mm/rev
WOEX 05T304
24-010
0.14mm/rev
WOEX 06T304
34-010
0.15mm/rev
WOEX 080404
42-010
0.16mm/rev
WOEX 100504
50-010
0.2mm/rev
WOEX 120608
58-010
0.2mm/rev
销售价 数量
 
178.31
187.94
189.94
214.08
267.32
370.04
475.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号:236780
提示

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
技术参数
类型
BK62
型号
灰铸铁(球墨铸铁)
属性
应用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加