咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 转位刀片
商品编号
236608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236608 10-010
236608 12-010
236608 18-010
236608 20-010
236608 24-010
236608 28-010
236608 32-010
236608 38-010
236608 42-010
236608 46-010
ISO 代码,转位刀片
名称
更换次数/切刃数量
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻削应用
SOGX 040204-01
10-010
4
KUB Pentron®
0.07mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 050204-01
12-010
4
KUB Pentron®
0.1mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 060206-01
18-010
4
KUB Pentron®
0.1mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 07T208-01
20-010
4
KUB Pentron®
0.12mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 080308-01
24-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 09T308-01
28-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 100408-01
32-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 110408-01
38-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 120408-01
42-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 130508-01
46-010
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
销售价 数量
 
230.35
212.65
233.73
235.25
236.58
224.05
231.57
259.77
272.20
319.18

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 转位刀片
商品编号:236608


技术参数
类型
BK7710
型号
铝合金
属性
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加