咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号
236930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236930 10-030
236930 18-030
236930 24-030
236930 34-030
236930 42-030
236930 50-030
236930 58-030
ISO 代码,转位刀片
名称
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
WOEX 030204
10-030
0.08mm/rev
WOEX 040304
18-030
0.13mm/rev
WOEX 05T304
24-030
0.14mm/rev
WOEX 06T304
34-030
0.15mm/rev
WOEX 080404
42-030
0.16mm/rev
WOEX 100504
50-030
0.2mm/rev
WOEX 120608
58-030
0.2mm/rev
销售价 数量
 
176.79
187.68
262.64
275.14
349.35
349.35
387.84

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号:236930
提示

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
不可在实心钻头的内切削刃上使用!
技术参数
类型
BK8425
型号
ST900
属性
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加