咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Centron® 钻套
商品编号
236650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236650 20
236650 21
236650 22
236650 23
236650 24
236650 25
236650 26
236650 27
236650 28
236650 29
236650 30
236650 31
236650 32
236650 33
236650 34
236650 35
236650 36
236650 37
236650 38
236650 39
236650 40
236650 41
236650 42
236650 43
236650 44
236650 45
236650 46
236650 47
236650 48
236650 49
236650 50
236650 51
236650 52
236650 53
236650 54
236650 55
236650 56
236650 57
236650 58
236650 59
236650 60
236650 61
236650 62
236650 63
236650 64
236650 65
236650 66
236650 67
236650 68
236650 69
236650 70
236650 71
236650 72
236650 73
236650 74
236650 75
236650 76
236650 77
236650 78
236650 79
236650 80
236650 81
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
定心顶尖尺寸
用于主体的螺栓
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
钻杆尺寸
WOEX 030204
20
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
20
WOEX 030204
21
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
20
WOEX 030204
22
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
20
WOEX 030204
23
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
29/32inch
20
WOEX 030204
24
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
20
WOEX 030204
25
20
239655 8IP
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
20
WOEX 040304
26
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
26
WOEX 040304
27
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
1 1/16inch
26
WOEX 040304
28
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
26
WOEX 040304
29
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
26
WOEX 040304
30
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
26
WOEX 040304
31
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
1 7/32inch
26
WOEX 040304
32
26
239655 8IP1
HB330
KUB Centron®
239655 6IP (0.6 Nm)
26
WOEX 05T304
33
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
33
WOEX 05T304
34
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
33
WOEX 05T304
35
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
1 3/8inch
33
WOEX 05T304
36
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
33
WOEX 05T304
37
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
33
WOEX 05T304
38
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
1 1/2inch
33
WOEX 05T304
39
26
239655 15IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
33
WOEX 05T304
40
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
40
WOEX 05T304
41
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
40
WOEX 05T304
42
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
1 21/32inch
40
WOEX 05T304
43
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
40
WOEX 05T304
44
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
40
WOEX 05T304
45
40
239655 20IP1
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
40
WOEX 06T304
46
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
1 13/16inch
46
WOEX 06T304
47
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
48
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
49
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
50
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
1 31/32inch
46
WOEX 06T304
51
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
52
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
53
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
46
WOEX 06T304
54
46
239655 20IP
HB330
KUB Centron®
239655 10IP (2.8 Nm)
2 1/8inch
46
WOEX 080404
55
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
56
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
57
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
58
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
2 9/32inch
55
WOEX 080404
59
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
60
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
61
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
62
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
2 7/16inch
55
WOEX 080404
63
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 080404
64
46
239655 20IP2
HB330
KUB Centron®
239655 15IP (6.3 Nm)
55
WOEX 05T304
65
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
2 9/16inch
65
WOEX 05T304
66
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
65
WOEX 05T304
67
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
65
WOEX 05T304
68
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
65
WOEX 05T304
69
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
2 23/32inch
65
WOEX 05T304
70
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
65
WOEX 05T304
71
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
65
WOEX 05T304
72
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
73
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
2 7/8inch
72
WOEX 05T304
74
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
75
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
76
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
77
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
3 1/32inch
72
WOEX 05T304
78
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
79
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
80
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
72
WOEX 05T304
81
65
239655 20IP3
HB330
KUB Centron®
239655 8IP2 (1.3 Nm)
3 3/16inch
72
销售价 数量
 
5284.99
5284.99
5284.99
5284.99
5284.99
5284.99
6038.37
6038.37
6038.37
6038.37
6038.37
6038.37
6038.37
7811.69
7811.69
7811.69
7811.69
7811.69
7811.69
7811.69
8020.16
8020.16
8020.16
8020.16
8020.16
8020.16
8599.68
8599.68
8599.68
8599.68
8599.68
8599.68
8599.68
8877.82
8877.82
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
9202.37
10883.04
10883.04
10883.04
10883.04
10883.04
10883.04
10883.04
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20
12772.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET KUB Centron® 钻套
商品编号:236650 33
应用

  • 适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。
  • 配套使用定心顶尖,编号 236655 − 236657。
  • 配套使用转位刀片,编号 236740 − 237080。

适用于

钻杆,编号 236652 − 236654。
供货范围

包括导向块在内的钻头(备用导向块,编号 236658)。
从 ⌀ 65 mm 开始,配有转位刀片(外侧转位刀片可以在直径方向上进行 +1 mm 的调节)。
技术说明

  • 过程可靠,最大 8(9)×D。
  • 使用定心钻和导向块来定中心。
  • 刀身与钻头之间采用刚性连接。
  • 导向块直径与圆角半径为 0.4 mm 的转位刀片匹配。对于通孔,可以使用垫膜对导向块直径加以调整。

技术参数
内冷式
钻削应用
中心钻头 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
WOEX 05T304
公称直径 D
33
定心顶尖尺寸
26
用于主体的螺栓
239655 15IP1
类型
HB330
系列
KUB Centron®
转位刀片螺栓套件
239655 8IP2 (1.3 Nm)
适用于英寸直径
钻杆尺寸
33
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加