咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
折叠式工作台
商品编号
929610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
929610 1000
929610 1200
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 高度
承重量
重量
30mm
700mm
1000mm
820mm
450kg
36kg
30mm
700mm
1200mm
830mm
500kg
42kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:折叠式工作台
商品编号:929610 1200
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
无其他特殊涂层。

技术说明

厚无翘曲复合板,防水粘合。桌面四周都装有金属防护边(抗撞击/裂开)。桌腿由钢管制成,带有中心支杆。工作台可折叠运输(没有松散的零部件)。
属性
台面厚度
30mm
台面深度
700mm
台面长度
1200mm
工作台 高度
830mm
承重量
500kg
重量
42kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加