咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有刷条的孔壁板
商品编号
928111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928111 1000
928111 1500
928111 2000
宽度
承重量
深度
适用的类型
重量
高度
920mm
100kg
25mm
1000mm
6kg
481mm
1420mm
100kg
25mm
1500mm
9kg
481mm
1920mm
100kg
25mm
2000mm
12kg
481mm
销售价 数量
 
1529.21
2619.32
3804.79

商品详情

商品名称:带有刷条的孔壁板
商品编号:928111 2000
技术说明

穿孔板同编号 928070 下所述,包含用于朝后引到电缆的刷条。用于拧在支撑柱之间、安装车 - 编号 918590 中以及用于分隔板。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明
2 片隔板
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
1920mm
承重量
100kg
深度
25mm
适用的类型
2000mm
重量
12kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加