咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以摆转的侧面孔壁板
商品编号
928101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928101 481
928101 962
宽度
承重量
深度
重量
高度
420mm
20kg
25mm
3kg
481mm
420mm
20kg
25mm
6kg
962mm
销售价 数量
 
1827.06
1094.86

商品详情

商品名称:可以摆转的侧面孔壁板
商品编号:928101 962
技术说明

可以螺纹接合到支柱上,通过铸造加工的合页固定,可以进行摆转。用于工具的整理,符合人体工程学要求。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于
支柱,编号 928010 规格尺寸 962、编号 928076。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
420mm
承重量
20kg
深度
25mm
重量
6kg
高度
962mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加