咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
观察窗
商品编号
928091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928091 1000
928091 1500
928091 2000
宽度
深度
观察窗材料
适用的类型
高度
920mm
25mm
聚碳酸酯
1000
380mm
1420mm
25mm
聚碳酸酯
1500
380mm
1920mm
25mm
聚碳酸酯
2000
380mm
销售价 数量
 
1356.54
792.93
997.71

商品详情

商品名称:观察窗
商品编号:928091 2000
适用于

用于拧在支撑柱之间、安装车 - 编号 918590 中以及用于分隔板。
技术说明

聚碳酸酯材质,左侧和右侧分别带有用于固定的角件,钢板材质。透明的表面,保证了工位的照明。
高度 380 mm,正好配套支柱上层结构,规格尺寸 1362。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1920mm
深度
25mm
观察窗材料
聚碳酸酯
适用的类型
2000
高度
380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加