咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
观察窗
商品编号
928090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928090 1000
928090 1500
928090 2000
宽度
深度
观察窗材料
适用的类型
重量
高度
920mm
25mm
聚碳酸酯
1000
4kg
481mm
1420mm
25mm
聚碳酸酯
1500
5kg
481mm
1920mm
25mm
聚碳酸酯
2000
6kg
481mm
销售价 数量
 
1411.69
1911.57
2325.22

商品详情

商品名称:观察窗
商品编号:928090 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

用于拧在支撑柱之间、安装车 - 编号 918590 中以及用于分隔板。
技术说明

聚碳酸酯材质,左侧和右侧分别带有用于固定的角件,钢板材质。透明的表面,保证了工位的照明。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1920mm
深度
25mm
观察窗材料
聚碳酸酯
适用的类型
2000
重量
6kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加