咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔背板(一对支撑柱 + 1 个单面网眼板)
商品编号
928075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928075 1000
928075 1500
928075 2000
承重量
适用的类型
高度
100kg
1000mm
481mm
100kg
1500mm
481mm
100kg
2000mm
481mm
销售价 数量
 
2573.28
3032.79
3510.70

商品详情

商品名称:开孔背板(一对支撑柱 + 1 个单面网眼板)
商品编号:928075 2000
应用

可以螺纹接合到工作台上(长度 1000、1500 和 2000 mm)。
技术说明

支撑柱对采用 100×40×2 mm 的钢管。正面上相互间隔 50-mm 的悬挂槽以及正面上的螺纹套用于安装更多模块/配件。其中间为钢板材质的带孔挂板。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
供货范围

1 对支柱和 1 个单侧孔壁板组成。不得安装悬臂支架和横梁。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
高度调整单位尺寸
50mm
属性
承重量
100kg
适用的类型
2000mm
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加