咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔壁板 双面
商品编号
928071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928071 1000
928071 1500
928071 2000
宽度
承重量
深度
适用的类型
重量
高度
920mm
100kg
25mm
1000mm
12kg
481mm
1420mm
100kg
25mm
1500mm
18kg
481mm
1920mm
100kg
25mm
2000mm
24kg
481mm
销售价 数量
 
1893.21
2876.64
3859.94

商品详情

商品名称:孔壁板 双面
商品编号:928071 2000
适用于

用于拧在支撑柱之间、安装车 - 编号 918590 中以及用于分隔板。
技术说明

采用坚固的卷边钢板,确保工具放置的一目了然。双面设计的孔壁板,两面可以相互独立地进行配置。
钢板材质的孔壁板,孔径 9×9 mm,孔距 37 mm,用来安装孔板壁配件。
提示

孔板配件参见第 95 组。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1920mm
承重量
100kg
深度
25mm
适用的类型
2000mm
重量
24kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加