咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔板 单面
商品编号
928070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928070 500
928070 1000
928070 1500
928070 2000
宽度
承重量
深度
适用的类型
重量
高度
420mm
100kg
25mm
500mm
3kg
481mm
920mm
100kg
25mm
1000mm
6kg
481mm
1420mm
100kg
25mm
1500mm
9kg
481mm
1920mm
100kg
25mm
2000mm
12kg
481mm
销售价 数量
 
681.97
824.31
720.12
975.98

商品详情

商品名称:孔板 单面
商品编号:928070 500
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

孔板配件参见第 95 组。
适用于

用于拧在支撑柱之间、安装车 - 编号 918590 中以及用于分隔板。
技术说明

采用坚固的卷边钢板,确保工具放置的一目了然。双面设计的孔壁板,两面可以相互独立地进行配置。
钢板材质的孔壁板,孔径 9×9 mm,孔距 37 mm,用来安装孔板壁配件。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
420mm
承重量
100kg
深度
25mm
适用的类型
500mm
重量
3kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加