咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
横梁
商品编号
928050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928050 1000
928050 1500
928050 2000
宽度
深度
重量
长度
高度
1mm
100mm
3kg
1000mm
60mm
1500mm
100mm
4kg
1500mm
60mm
2000mm
100mm
6kg
2000mm
60mm
销售价 数量
 
992.56
1146.98
1316.01

商品详情

商品名称:横梁
商品编号:928050 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

仅适用于支柱规格尺寸 962 和 1362。
技术说明

稳定的钢板结构。可旋装到编号 928010 和编号 928076 的支柱上。用于在没有安装孔壁板的情况下确保稳定性,并起到加固作用。可以将横梁用作电缆管道
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
2000mm
深度
100mm
重量
6kg
长度
2000mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加