咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承臂悬架,350 mm
商品编号
928056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928056 1000
928056 1500
928056 2000
宽度
幅度
承重量
最大承重量
深度
重量
长度
高度
1000mm
450mm
50kg
50kg
550mm
7kg
1000mm
60mm
1500mm
450mm
50kg
50kg
550mm
8kg
1500mm
60mm
2000mm
450mm
50kg
50kg
550mm
9kg
2000mm
60mm
销售价 数量
 
1369.83
1454.92
1542.81

商品详情

商品名称:支承臂悬架,350 mm
商品编号:928056 2000
提示

仅适用于支柱规格尺寸 962 和 1362。
技术说明

稳定的钢板结构。成对安装,用来安装照明单元 - 编号 928600、928602、928606 和设备导轨 - 编号 928250。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
2000mm
幅度
450mm
承重量
50kg
最大承重量
50kg
深度
550mm
重量
9kg
长度
2000mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加