咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分隔支撑柱
商品编号
928040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928040 962
928040 1362
孔壁板最大配置
宽度
深度
重量
2 个,编号 928070 或编号 928071
80mm
100mm
4kg
2 个,编号 928070 或编号 928071
80mm
100mm
5kg
销售价 数量
 
1422.69
1580.73

商品详情

商品名称:分隔支撑柱
商品编号:928040 962
技术说明

由坚固的钢板制成。无障碍工作区域。用于将支撑柱结构划分成不同的工作区域。只能结合横梁 - 编号 928050 或包含横梁 - 编号 928055、928056 的支承臂架使用。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

不可安装至强化背板,编号 928020。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
孔壁板最大配置
2 个,编号 928070 或编号 928071
宽度
80mm
深度
100mm
重量
4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加