咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角形支撑柱 带挂槽
商品编号
928030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928030 481
928030 962
孔壁板最大配置
宽度
深度
重量
1 个,编号 928070 或编号 928071
40mm
100mm
3kg
2 个,编号 928070 或编号 928071
40mm
100mm
6kg
销售价 数量
 
2343.60
2913.41

商品详情

商品名称:角形支撑柱 带挂槽
商品编号:928030 962
适用于

在角部支撑柱 - 编号 938030 可以安装货架板 928131 – 928145 规格尺寸 1000、Multifix 导轨 - 编号 928201、928206、928230、928235 规格尺寸 1000。
技术说明

由坚固的钢板制成。平整的工作面,因为安装不需要使用连接角板。
支撑立柱正面带 50 mm 长悬挂槽孔,螺纹线孔和直径 25 mm 的孔用于走线。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
孔壁板最大配置
2 个,编号 928070 或编号 928071
宽度
40mm
深度
100mm
重量
6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加