咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带支脚架的底梁,用于 Ready-to-go 工作台 高度 950 mm
商品编号
927261
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927261 1000
927261 1200/2
927261 1200/3
927261 1800/3
宽度
深度
系列
配套适用的台面深度
重量
高度
1100mm
700mm
Ready-to-go
750mm
16.5kg
900mm
1300mm
700mm
Ready-to-go
750mm
19.2kg
900mm
1300mm
700mm
Ready-to-go
750mm
17.8kg
900mm
1900mm
700mm
Ready-to-go
750mm
21.2kg
900mm
销售价 数量
 
3648.64
3768.02
3768.02
3970.22

商品详情

商品名称:带支脚架的底梁,用于 Ready-to-go 工作台 高度 950 mm
商品编号:927261 1800/3
技术说明

用于组装 Ready-to-go 工作台的底梁。配套提供支脚架。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
适用于

配套适用于柜体高度 700 mm。
适用于
组装 3 个柜体 24G。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1900mm
深度
700mm
系列
Ready-to-go
配套适用的台面深度
750mm
重量
21.2kg
高度
900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加