咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于自行装配抽屉 16G 外壳
商品编号
927412
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927412 300
927412 400
927412 600
927412 700
927412 800
927412 900
可用宽度
可用高度
宽度
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
350mm
225mm
400mm
350mm
225mm
650mm
9.5kg
300mm
350mm
325mm
400mm
350mm
325mm
650mm
11.5kg
400mm
350mm
525mm
400mm
350mm
525mm
650mm
15kg
600mm
350mm
625mm
400mm
350mm
625mm
650mm
18kg
700mm
350mm
700mm
400mm
350mm
700mm
650mm
20kg
800mm
350mm
800mm
400mm
350mm
800mm
650mm
22kg
900mm
销售价 数量
 
2619.32
2803.11
3207.48
3418.80
3565.84
3823.18

商品详情

商品名称:用于自行装配抽屉 16G 外壳
商品编号:927412 800
提示

柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总合等于柜体使用高度。
规格尺寸 600 和 700 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术说明

采用稳定钢结构的 16G 柜体,用于自行装配抽屉。可使用圆筒销子锁中央统一锁闭。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
可用宽度
350mm
可用高度
700mm
宽度
400mm
有效宽度
350mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
20kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加