咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外壳 24G,带含左侧止档的门/抽屉
商品编号
927610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927610 800/2
927610 900/2
927610 900/3
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效高度
深度
重量
门挡块
高度
600mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
700mm
650mm
50kg
800mm
600mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
800mm
650mm
52kg
900mm
600mm
3
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
800mm
650mm
61kg
900mm
销售价 数量
 
9774.37
10734.28
12701.00

商品详情

商品名称:外壳 24G,带含左侧止档的门/抽屉
商品编号:927610 800/2
颜色

柜体和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉外壳采用稳定的钢结构。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可利用圆筒销子锁统一上锁。
柜门,带右侧铰链。
提示

规格尺寸 600 和 700 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
180degrees
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
宽度
600mm
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
有效宽度
550mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
50kg
门挡块
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加