咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera“Universal”批头套装,带操作工具 32 件套
商品编号
676101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676101 32
驱动型式
6 角螺丝起子
销售价 数量
 
1046.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 32
数量:

商品详情

商品名称:Wera“Universal”批头套装,带操作工具 32 件套
商品编号:676101 32
技术说明

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,配套用于 1/4 英寸批头(带有 C 6.3 E 6.3 柄部)。
内容

批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 编号 675200,各 3 件,规格尺寸1/25;2/25;3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 编号 675220,各 3 件,规格尺寸1/25;2/25;3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角: 编号 675240,各 1 件,规格尺寸 4;5;6
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 编号 675350,各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 各 1 件,规格尺寸 0.6x4.5;1.0x5.5;1.2x6.5
螺丝起子手柄: 1 件,编号 676410 配有“Rapidaptor”快速更换夹头 C/E 6.3
“Rapidaptor”连接杆: 1 件,编号 675020,规格尺寸 6.3K
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加