咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉,采用单手抽屉单独解锁结构
商品编号
927505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927505 50
927505 75
927505 100
927505 125
927505 150
927505 200
927505 250
927505 300
为每个抽屉装配锁具
可用高度
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
有效高度
正面高度
重量
单手
25mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
50mm
25mm
50mm
6.8kg
单手
50mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
75mm
50mm
75mm
7.2kg
单手
75mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
75mm
100mm
7.6kg
单手
100mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
125mm
100mm
125mm
8kg
单手
125mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
150mm
125mm
150mm
8.4kg
单手
175mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
200mm
175mm
200mm
9.2kg
单手
225mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
250mm
225mm
250mm
10kg
单手
275mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
300mm
275mm
300mm
10.7kg
销售价 数量
 
2021.88
2067.88
2123.03
2150.53
2196.54
2297.57
2334.35
2398.75

商品详情

商品名称:抽屉,采用单手抽屉单独解锁结构
商品编号:927505 50
适用于

所有 16G 外壳。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,采用稳定钢结构,可不同程度地抽出,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。新型抽屉设计,带分隔板的最佳装备。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。必须用于所有装配台车或者可移动工作台以及相应柜体。
颜色

浅灰色 RAL 7035 抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉,粉末涂层处理。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
12×20G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
可用高度
25mm
承重量
75kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉正面高度
50mm
有效高度
25mm
正面高度
50mm
重量
6.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加