咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的刀身,E 6.3 刀柄
商品编号
674260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀刃宽度/整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674260 3
674260 3,5
674260 4
674260 4/89
674260 5,5
674260 5,5/89
674260 6,5
674260 8
674260 8/89
刀刃厚度
刀刃宽度
总长度
批头六角柄
0.5mm
3mm
50mm
E 6,3
0.6mm
3.5mm
50mm
E 6,3
0.8mm
4mm
50mm
E 6,3
0.8mm
4mm
89mm
E 6,3
1mm
5.5mm
50mm
E 6,3
1mm
5.5mm
89mm
E 6,3
1.2mm
6.5mm
50mm
E 6,3
1.2mm
8mm
50mm
E 6,3
1.2mm
8mm
89mm
E 6,3
销售价 数量
 
37.23
37.23
37.23
51.53
37.23
51.53
48.09
51.53
63.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于一字头的刀身,E 6.3 刀柄
商品编号:674260
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
标准

DIN ISO 1173
应用

用于一字头螺丝,DIN 3127。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加