咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉
商品编号
927500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927500 50
927500 75
927500 100
927500 125
927500 150
927500 200
927500 250
927500 300
可用高度
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
有效高度
正面高度
重量
25mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
50mm
25mm
50mm
6.7kg
50mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
75mm
50mm
75mm
7.1kg
75mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
75mm
100mm
7.5kg
100mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
125mm
100mm
125mm
7.9kg
125mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
150mm
125mm
150mm
8.3kg
175mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
200mm
175mm
200mm
9.1kg
225mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
250mm
225mm
250mm
9.9kg
275mm
75kg
75kg
300mm
12
500mm
20
12×20
300mm
275mm
300mm
10.6kg
销售价 数量
 
1768.16
1808.67
1865.71
1911.57
1948.34
2049.52
2086.27
2150.53

商品详情

商品名称:抽屉
商品编号:927500 50
适用于

所有 16G 外壳。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,采用稳定钢结构,可不同程度地抽出,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。新型抽屉设计,带分隔板的最佳装备。
颜色

浅灰色 RAL 7035 抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉,粉末涂层处理。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
12×20G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
可用高度
25mm
承重量
75kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉正面高度
50mm
有效高度
25mm
正面高度
50mm
重量
6.7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加