咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉柜 16G,移动式
商品编号
927315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927315 400/4
927315 500/3
927315 500/4
927315 500/5
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可用宽度
可用高度
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带有防滚边
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
抽屉正面高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效宽度
有效高度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
货架
轮子材料
轮子直径
重量
防滚边结构
高度
单手
350mm
325mm
420mm
2
600kg
75kg
4
100%
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
100mm
600kg
350mm
325mm
2
740mm
无痕聚氨酯滚动衬面
125mm
50.1kg
4 侧
600mm
单手
350mm
425mm
520mm
2
600kg
75kg
3
100%
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
500mm
425mm
125mm
600kg
350mm
425mm
2
740mm
无痕聚氨酯滚动衬面
125mm
47.6kg
4 侧
700mm
单手
350mm
425mm
520mm
2
600kg
75kg
4
100%
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
500mm
425mm
100mm
600kg
350mm
425mm
2
740mm
无痕聚氨酯滚动衬面
125mm
53.6kg
4 侧
700mm
单手
350mm
425mm
520mm
2
600kg
75kg
5
100%
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
500mm
425mm
75mm
600kg
350mm
425mm
2
740mm
无痕聚氨酯滚动衬面
125mm
59.6kg
4 侧
700mm
销售价 数量
 
15991.15
14373.65
16303.60
18178.44

商品详情

商品名称:抽屉柜 16G,移动式
商品编号:927315 500/3
提示

无法推入电动调节高度的工作台板(编号 920301 – 920316)下方。
技术说明

抽屉柜采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
配有黑色 ABS 塑料架和双组份 Haptoprene® 推柄。分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和导向轮(导向轮带用于轮子和转动环的制动装置),直径 125 mm,带无痕聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。通过配备单手抽屉单独解锁机构,避免抽屉在运输过程中开启。可借助圆筒销子锁统一上锁。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
可用宽度
350mm
可用高度
425mm
宽度
520mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
带有防滚边
承重量
600kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
3
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉柜外部宽度
400mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
500mm
抽屉柜柜体有效高度
425mm
抽屉正面高度
125mm
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效宽度
350mm
有效高度
425mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
740mm
电子锁闭系统 – 可改装
货架
轮子材料
无痕聚氨酯滚动衬面
轮子直径
125mm
重量
47.6kg
防滚边结构
4 侧
高度
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加