咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
后壁板
商品编号
935410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935410 2000
935410 2200
935410 2500
935410 3000
配套适用的框柱高度
2000mm
2200mm
2500mm
3000mm
销售价 数量
 
3676.12
3896.69
4080.50
4484.86

商品详情

商品名称:后壁板
商品编号:935410 2500
应用

每个货架层都必须配置,起到稳定作用。可以安装到深度为 20G 和 24G 的货架中。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
配套适用的框柱高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加