咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台面厚度 50 mm 采用竹材质
商品编号
926001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926001 1000
926001 1250
926001 1500
926001 2000
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
长度
50mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1000mm
50mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1250mm
50mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1500mm
50mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
2000mm
销售价 数量
 
2049.52
4484.86
2835.41
3661.94

商品详情

商品名称:工作台面厚度 50 mm 采用竹材质
商品编号:926001 2000
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 50 mm:在台面底侧带有用于固定抽屉柜柜壳和底脚件(Vario 零件)的钻孔。
属性
厚度
50mm
工作台板材料
竹制薄片,交叉粘接
工作台板衬面
磨削,无残留上油
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加