咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属台虎钳卡爪对带有压紧弹簧
商品编号
967711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967711 100
967711 120
967711 125
967711 140
967711 150
967711 160
UN 编号
卡爪宽度
固定方式
夹紧面种类
材料
UN2807
100mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
UN2807
120mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
UN2807
125mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
UN2807
140mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
UN2807
150mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
UN2807
160mm
夹紧无需工具
平整
轻金属
销售价 数量
 
243.59
272.09
272.09
302.34
302.34
323.47

商品详情

商品名称:轻金属台虎钳卡爪对带有压紧弹簧
商品编号:967711 120
技术说明

轻金属材质;棒材压制而成,侧面带有夹紧弹簧,平整的夹紧面。
适用于

所有类型的台虎钳。
属性
UN 编号
UN2807
卡爪宽度
120mm
固定方式
夹紧无需工具
夹紧面种类
平整
材料
轻金属
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加