咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
墙装支架
商品编号
974650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974650 BLUE
974650 ORANGE
974650 RED
不能涂改
固定方式
安装材料包括在供货范围内
扫描仪适用
支架材料
看板数量
看板材料
颜色
用于拧紧固定
金属
5
聚丙烯
蓝色
用于拧紧固定
金属
5
聚丙烯
橘色
用于拧紧固定
金属
5
聚丙烯
红色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:墙装支架
商品编号:974650 ORANGE

供货范围

包括紧固件。
应用

通过销子机构方便地更换文件。
技术说明

金属墙装固定器:螺纹接合。带有 5 片 DIN A4 规格,PP 材质的透明文件袋,耐久并且可以用扫描仪进行扫描。

技术参数
最大适用的图纸格式
DIN A4
属性
不能涂改
固定方式
用于拧紧固定
安装材料包括在供货范围内
扫描仪适用
支架材料
金属
看板数量
5
看板材料
聚丙烯
颜色
橘色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加