咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自粘式标志袋 50 件套
商品编号
974721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974721 100X38
974721 150X67
974721 A4/1
974721 A5/1
宽度,内部
宽度,外部
高度 外部
高度,内部
100mm
113mm
53mm
38mm
150mm
163mm
83mm
67mm
297mm
311mm
225mm
210mm
210mm
223mm
163mm
148.5mm
销售价 数量
 
1839.78
2371.95
3841.89
3039.32

商品详情

商品名称:自粘式标志袋 50 件套
商品编号:974721 A5/1

提示

从 www.duraprint.de 网站可以下载插入式标签模板。
技术说明

带两根反面胶带。也可用于非金属表面,比如塑料盒。
标识套,带有蓝色背膜和透明面膜,采用耐用的聚丙烯。可用于扫描仪,且不掉色。可快速更换插入式标签。
供货范围

每包 50 件。

技术说明
A5 横版。
描述
A5 横版。
属性
宽度,内部
210mm
宽度,外部
223mm
高度 外部
163mm
高度,内部
148.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加