咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 高顶灯,NGC9832 售卖规格:1套 150W
商品编号
AH8913 150W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 高顶灯,NGC9832 售卖规格:1套 150W
商品编号:AH8913 150W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
额定电压:220V 50/60Hz
安装:挂钩式/吊杆安装(G3/4螺纹)/U型支架安装(吸顶/侧壁)
工作温度:-20~+40℃
重量:3800.0

更多参数>>

规格
光效:170Lm/w
显指:Ra70
色温:冷白5700±50k
平均使用寿命:50000h
功率因数:0.95
外形尺寸:Φ372X112(±5)

技术说明
  • 整灯采用对流与传导散热设计,散热效率高,满足高温、粉尘环境下的长期稳定使用,外形采用圆盘式设计,便于日常除尘清洁
  • 整灯防护等级IP66,驱动内置于灯具腔体,满足防尘、防水、防潮,外壳材质均采用耐腐蚀材料喷涂处理,确保灯具长期在复杂、恶劣的环境中不腐蚀生锈

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加